Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Raststift Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-608-8-18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     608-8-18
EAN/GTIN:
     4045525309159
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
rastbolzen
Rastbolzen GN 608 zeichnet sich durch eine kleine Bauhöhe aus.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
8
Länge l1:
18
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b1:
46
b2:
20
d2:
12
d3:
31
d4:
5.3
d5:
10.4
k:
34
l2:
54
l3:
2.5
l4:
5.5
l5 Rast- weg:
8
Federdruck in N ≈ Anfang:
13
Ende:
26
Axiale Beslast barkeit in N:
500
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen 8mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
ab € 3,04*
Ähnlich
Otto Ganter
608.1-6-6
ab € 4,99*
Ähnlich
Otto Ganter
608.5-6-6
ab € 5,99*
Ähnlich
Otto Ganter
817.1-6-6-B
ab € 5,51*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.