Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Stahl / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-607-6-AK-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     607-6-AK-ST
EAN/GTIN:
     4045525308541
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen m12x1,5 6mm
arretierbolzen m12
Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909 erweitern die Anbaumöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
6
Form:
AK - mit Kontermutter
b:
4
d2:
M 12 x 1,5
d3:
25
e ≈:
19.6
l1:
45
l2:
6
l3:
10
l4:
5
l5:
3
sw:
17
Feder- druck in N ≈ Anfang:
11
Ende:
28
Axiale Belastbarkeit in N:
400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Weitere Suchbegriffe: arretierbolzen ganter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.6-4-M8-B
ab € 3,04*
Ähnlich
Otto Ganter
607.2-6-8,5-ST
ab € 10,25*
Ähnlich
Otto Ganter
607.4-6-6-ST
ab € 8,17*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-NI
ab € 9,51*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.