Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, Vergütungsstahl, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-584-10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     584-10-A
EAN/GTIN:
     4045525900486
Suchbegriffe:
Augbolzen
Augenbolzen
Schäkel
schäkel otto ganter
Hochfeste, gerade Schäkel GN 584 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL). Die Nenngröße und die Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden. Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Betriebsanleitung, die jedem Schäkel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
10
Form:
A - mit Schraubbolzen
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
in Zoll:
3/8
b:
16
d2:
12
d3 UNC-Gewinde:
7/16 x 14
d4:
26
h:
31
Nenntrag- fähigkeit (WLL):
1,00 t [10,0 kN]
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.120 kg
Weitere Suchbegriffe: augbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
585-6-A
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.