Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-528.2-PA-179-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     528.2-PA-179-SW
EAN/GTIN:
     4045525277700
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Senkkopfschraube ohne Norm
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PA - Kunststoff
Länge l1:
179
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
b:
28
d1:
6.5
d2:
12
h1:
50
h2:
17
l2:
197
l3:
151
s:
7.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.073 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
728-120-A-SW
ab € 5,21*
Ähnlich
Otto Ganter
728.5-120-A
ab € 15,13*
Ähnlich
Otto Ganter
528-PA-94-6,5-SW
ab € 2,00*
Ähnlich
Otto Ganter
528.1-PA-94-M6-SW
ab € 3,37*
Ähnlich
Otto Ganter
528.3-PA-94-SW
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.