Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gummipuffer, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-351-30-30-M8-ES-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     351-30-30-M8-ES-55
EAN/GTIN:
     4045525596054
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Gummidämpfer
Gummipuffer

Ganter: Schnell, zuverlässig und flexibel.
Mit über 60.000 verfügbaren Artikeln ab Lager bietet Ganter eine einzigartige Vielfalt an Normelementen. Das komplette Sortiment ist in höchster Qualität gefertigt und innerhalb 24h lieferbar.

Sie benötigen weitere Informationen oder Produktberatungen? Über den BusinessShop können Sie direkt Kontakt aufnehmen.


Gummipuffer GN 351 eignen sich zur elastischen Lagerung von Aggregaten wie Motoren, Kompressoren und Pumpen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
30
{t}Höhe h (Form ES):
30
Gewinde d2:
M 8
Form:
ES, mit Innengewinde / Schraube
Härte:
55, mittel
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.048 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, Parabel Puffer, Schwingungsdämpfer, ganter gummipuffer, gummidämpfer, dämpfungsbolzen m8, Anschlagpuffer, Bedienelemente, Ganter, Gummipuffer M8, Gummipuffer mit Gewindebolzen, Gummipuffer Shop, Maschinenelemente, Norelem, Normalien, Wampfler Gummipuffer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-55
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
806-12-B
ab € 1,31*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-S-55
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,68*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
451-8-8-M3-EE-55
ab € 1,45*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.