Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-322-125-B12-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     322-125-B12-R
EAN/GTIN:
     4045525482715
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad ganter
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
125
Bohrungsdurchmesser d2:
12
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
AL - Aluminium
d3:
31
b:
15
l1:
18
l2:
33
l3:
61.5
r:
54
{Sp:s} Zylindergriff GN 798:
22
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.396 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d125
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798-AL-16-M6
ab € 6,14*
Ähnlich
Otto Ganter
322.4-125-K12-A-ZI
ab € 62,24*
Ähnlich
Otto Ganter
322.5-125-K12-A-ZI
ab € 76,40*
Ähnlich
Otto Ganter
924-125-B12-A-SW
ab € 10,74*
Ähnlich
Otto Ganter
522-80-B8-A
ab € 4,90*
Ähnlich
Otto Ganter
324-125-B12-A
ab € 12,35*
Ähnlich
Otto Ganter
322.3-125-B12-R
ab € 26,24*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.