Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Sets für Stellungsanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-296-30-8-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     296-30-8-1
EAN/GTIN:
     4045525913806
Suchbegriffe:
Stellungsanzeiger-Montageset
Die Montage-Sets GN 296 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Vierkant-Lineareinheiten GN 291.1 benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentstütze inklusive Befestigungsschrauben. Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewindespindel abgestimmt ist. Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.
Weitere Informationen:
Maß s der Lineareinheit:
30
Durchmesser d1:
8
Kennziffer:
1 - für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955
d2:
14
b:
40
h:
43.5
l1 Kennziffer 1:
35
Kennziffer 2:
42
l2:
15
l3:
12
für Stellungs- anzeiger:
GN 954 / GN 9054
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.075 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
ab € 35,96*
Ähnlich
Otto Ganter
953-000.50-AN-R-OR
ab € 36,42*
Ähnlich
Otto Ganter
9054-1-OR
ab € 95,12*
Ähnlich
Otto Ganter
9053-1-OR
ab € 115,74*
Ähnlich
Otto Ganter
291.1-30-100-R1-SCR
ab € 182,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.