Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-273.4-B12-B18-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     273.4-B12-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525655607
Suchbegriffe:
Sensorhalter
sensorhalter ganter
Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 273.4 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Bohrung d2:
B 18
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Werkstoff:
AL - Aluminium
b Laschen- breite:
25
d3:
27
k:
25
l1:
64
m:
29.5
t:
11
z Schraub- stelle:
M6-20
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l2:
45 | 63
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z x1:
45
x2:
63
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,65*
Ähnlich
Otto Ganter
479-B8-16
ab € 1,48*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,52*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 3,13*
Ähnlich
Otto Ganter
271.4-B12-25-SW
ab € 8,46*
Ähnlich
Otto Ganter
272.4-B18-40-SW
ab € 9,46*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 9,95*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.