Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Handkurbeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-269-100-V12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     269-100-V12
EAN/GTIN:
     4045525699434
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
ganter gn 570.2-100-b12 handkurbel
gerätekurbel ganter
Edelstahl-Handkurbeln GN 269 sind so gestaltet, dass sie die Anforderungen an eine hygienische Ausführung erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bedeutet.
Weitere Informationen:
Länge l:
100
Vierkant s:
V 12
Werkstoff:
NF - Edelstahl-Feinguss
Bohrung filtercolumn:
12
d2:
26
h1:
26
h2 ≈:
17.7
h3:
8.3
h4 ≈:
55
Ø Zylindergriff:
21
Bohrung:
V - mit Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.186 kg
Weitere Suchbegriffe: handkurbel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
598.1-KU-18-M6
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.