Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschrauben, Stahl, mit Endschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-251.2-M10-25-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     251.2-M10-25-S
EAN/GTIN:
     4045525605503
Suchbegriffe:
Anschlagschraube
ganter anschlagschraube
anschlagschraube m10
Anschlagschrauben GN 251.2 haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der als Festanschlag dient. Die beiden Sechskantmuttern ermöglichen eine exakte Positionierung mit Kontersicherung. Gleichzeitig kann mit der Positionierung über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden. Mittels der Rändelschraube kann der Endschalter ein- und ausgebaut werden, ohne dass die Anschlagschraube gelöst werden muss. Jeder Anschlagschraube ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 10
Gewindelänge l1:
25
Form:
S - Schließer
Werkstoff:
ST - Stahl
e:
19.6
k:
7
l2 max.:
4
l3:
6
s:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
615.7-M6-S
ab € 53,23*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.