Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2342-NI-8-20-B-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2342-NI-8-20-B-1
EAN/GTIN:
     4045525134072
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen ganter

Ganter: Schnell, zuverlässig und flexibel.
Mit über 60.000 verfügbaren Artikeln ab Lager bietet Ganter eine einzigartige Vielfalt an Normelementen. Das komplette Sortiment ist in höchster Qualität gefertigt und innerhalb 24h lieferbar.

Sie benötigen weitere Informationen oder Produktberatungen? Über den BusinessShop können Sie direkt Kontakt aufnehmen.


Edelstahl-Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugelkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar. Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Aufnahmedurchmesser d1:
8
Länge l1:
20
Form:
B, mit Bundscheibe
Kennziffer:
1, ohne Querbohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.011 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelspannbolzen, Bedienelemente, Edelstahl-Bolzen mit Zubehör, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2344-NI-4,3-12-E
ab € 1,30*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-NI-1,5-E
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-SW
ab € 0,14*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-ST-1,5-E
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.