Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-2342-NI-10-20-E-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2342-NI-10-20-E-1
EAN/GTIN:
     4045525131736
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen ganter
Bolzen GN 2342 zeichnen sich durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Je nach Anforderung kann zwischen 3 Scheibenformen gewählt werden, die den Bolzen in Einsteckrichtung axial positionieren. Mit der Ösenscheibe (Form E) können Bolzen und ein zugehöriger Federstecker GN 1024 mittels Halteseil oder Kugelkette gegen Verlust gesichert werden. Die Scheibe mit Befestigungslasche (Form L) stellt gleichzeitig eine Verlier- und Verdrehsicherung dar. Bolzen gemäß Kennziffer 2 werden mittels Querbohrung, welche auf Federstecker GN 1024 abgestimmt sind, gegen Herausfallen gesichert. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Aufnahmedurchmesser d1:
10
Länge l1:
20
Form:
E - mit Ösenscheibe
Kennziffer:
1 - ohne Querbohrung
Gewinde d2:
2.5
d3:
15
d4:
2.5
l2:
6
l3:
7
l4:
15
s1:
3
s2:
4
passender Schlüsselring-Ø für Form E:
14
passende Federstecker für Kennziffer 2:
GN 1024-NI-2-E / ...-D
Belastbarkeit:
57
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2344-NI-4,3-12-E
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-NI-1,5-E
ab € 0,27*
Ähnlich
Otto Ganter
1024-ST-1,5-E
ab € 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,66*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.