Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Handräder, für Armaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-227.6-ST-60-V7-RT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     227.6-ST-60-V7-RT
EAN/GTIN:
     4045525548473
Suchbegriffe:
Handrad
handrad ganter
handrad
handrad stahl
Stahlblech-Handräder GN 227.6 sind speziell für Armaturen konzipiert und sind in einem Stück, ohne jegliches Schweißen, mittels einem speziellen Verfahren aus Stahlblech gezogen. Sie besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahlblech
Handraddurchmesser d:
60
Vierkant s0:
V 7
Oberfläche:
RT - rot, RAL 3000, matt
s1:
6.9
s2:
7.15
l1:
8.5
l2:
12
Anzahl der Speichen:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.030 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5333-40-V6
ab € 2,99*
Ähnlich
Otto Ganter
5331-32-M5-A
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.