Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung (Kugelraste) (GN 124-8-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Ganter Logo
Ganter TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-124-8-15
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     124-8-15
EAN/GTIN:
     4045525040250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen ganter

Edelstahl-Steckbolzen GN 124 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt.

Im Gegensatz zu den Kugelsperrbolzen GN 113.3 ... GN 113.6 sind die Kugeln durch eine Druckfeder in einer Rastposition gehalten, also nicht starr verriegelt. Hieraus ergeben sich die relativ geringen axialen Haltekräfte.

Die Angaben über die Blastbarkeit bei Scherbeanspruchung sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
8
Spannlänge l1:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.018
Weitere Suchbegriffe: kugelspannbolzen, Arretierbolzen, Bedienelemente, Druckstücke, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile, Rastriegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.