Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbolzen, Bolzen Stahl, Knopf Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-114.2-12-35
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     114.2-12-35
EAN/GTIN:
     4045525576261
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen ganter
Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.2 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
12
Spannlänge l1:
35
Werkstoff:
ST - Stahl
a:
3.8
b:
1
d2:
13.7
d3:
11.9
d4:
18
d5:
34
l2:
11.3
l3:
26
Belastbarkeit in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft) Hinweis beachten:
61
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 2,05*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,75*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 12,21*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 9,69*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 12,22*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 3,02*
Ähnlich
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
214.2-6-10
ab € 8,83*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.