Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelsperrbolzen, Bolzen Edelstahl 1.4305, Knopf Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-113.5-8-35
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     113.5-8-35
EAN/GTIN:
     4045525561342
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelspannbolzen ganter
Kugelsperrbolzen GN 113.5 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt. Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
8
Spannlänge l1:
35
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d2:
9.5
d3:
35
d4:
19
l2:
8.2
l3:
32.5
Aufnahme- bohrung:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.048 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
113.7-5-10
ab € 12,83*
Ähnlich
Otto Ganter
113.6-5-10
ab € 16,56*
Ähnlich
Otto Ganter
113.3-5-10
ab € 12,26*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 9,69*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 12,20*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 3,07*
Ähnlich
Otto Ganter
114.3-6-10
ab € 8,27*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 14,09*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.