Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLAMMER C 4 28MM 2000ST


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
KLAMMER C 4 28MM 2000ST
KLAMMER C 4 28MM 2000ST
Artikel-Nr.:
     C1471-042-0724
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0724
EAN/GTIN:
     4009729030998
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 28MM 2000ST

Schmalrückenklammer 2000 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729041505


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
0,2 g
Gewicht inkl. Verpackung:
0,2 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: schmalrückenklammern, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 120 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 2,24*
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 2,46*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 2,52*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 12,60*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 5,91*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 2,88*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 6,05*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.