Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLAMMER C 4 23MM 2000ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KLAMMER C 4 23MM 2000ST
KLAMMER C 4 23MM 2000ST
Artikel-Nr.:
     245Z-STEINEL042-0595
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0595
EAN/GTIN:
     4009729009000
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 23MM 2000ST

Schmalrückenklammer 2000 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729009000


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
57 g
Gewicht inkl. Verpackung:
59 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: schmalrückenklammern 4/23, schmalrückenklammern, schmalrückenklammer typ 4, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 6,75*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 7,33*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 11,83*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,60*
€ 15,21*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 2,17*
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 2,42*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 2,58*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 12,62*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 6,38*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 2,79*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 2,96*
Ähnlich
Novus
042-0460
ab € 14,62*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.