Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLAMMER C 4 30MM 1100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KLAMMER C 4 30MM 1100ST
KLAMMER C 4 30MM 1100ST
Artikel-Nr.:
     245Z-STEINEL042-0461
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0461
EAN/GTIN:
     4009729003336
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 30MM 1100ST

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729003336


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
44 g
Gewicht inkl. Verpackung:
45 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: schmalrückenklammer typ 4, schmalrückenklammern, schmalrueckenklammer novus, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,02*
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 3,46*
€ 4,39*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 4,57*
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,65*
€ 4,64*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 4,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,00326* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 24,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0378
ab € 1,87*
Sonstiges
Novus
042-0376
ab € 1,55*
Sonstiges
Novus
042-0377
ab € 1,78*
Sonstiges
Novus
042-0654
ab € 2,19*
Sonstiges
Novus
042-0374
ab € 2,27*
Sonstiges
Novus
042-0375
ab € 2,52*
Sonstiges
Novus
033-0001
ab € 5,69*
Sonstiges
Novus
042-0393
ab € 2,97*
Sonstiges
Novus
042-0724
ab € 8,55*
Sonstiges
Novus
042-0650
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.