Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KLAMMER C 4 18MM 1100ST V2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
KLAMMER C 4 18MM 1100ST V2A
KLAMMER C 4 18MM 1100ST V2A
Artikel-Nr.:
     6922B-13921-D35-042-0459
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0459
EAN/GTIN:
     4009729003312
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 18MM 1100ST V2A

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729002312


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
26,95 g
Gewicht inkl. Verpackung:
27,75 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
6
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 21,44*
6
€ 7,90*
ab € 22,46*
€ 24,15*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,01796* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 128,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 1,64834*
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 1,68*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 1,69334*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 8,10*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 2,00334*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 7,21*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 1,77167*
Ähnlich
Novus
042-0460
ab € 23,33*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.