Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLAMMER C 4 26MM 1100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLAMMER C 4 26MM 1100ST
KLAMMER C 4 26MM 1100ST
Artikel-Nr.:
     C1471-042-0393
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0393
EAN/GTIN:
     4009729002391
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 26MM 1100ST

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729002391


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
36,55 g
Gewicht inkl. Verpackung:
37,6 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer rückenbreite 6, schmalrückenklammern, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 120 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 2,23*
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 2,45*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 2,58*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 12,50*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 6,29*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 2,81*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 6,04*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.