Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLAMMER C 4 23MM 1100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KLAMMER C 4 23MM 1100ST
KLAMMER C 4 23MM 1100ST
Artikel-Nr.:
     245Z-STEINEL042-0392
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0392
EAN/GTIN:
     4009729002384
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer

KLAMMER C 4 23MM 1100ST

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729002384


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
32,7 g
Gewicht inkl. Verpackung:
33,8 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, schmalrückenklammern 4/23, schmalrückenklammern, schmalrückenklammer typ 4, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,93*
€ 3,63*
6
pro Packung
€ 3,95*
ab € 2,95*
€ 3,66*
6
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 3,71*
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 2,79*
€ 4,20*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 4,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,00267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 21,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 2,17*
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 2,42*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 2,58*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 12,62*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 6,38*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 6,16*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 2,96*
Ähnlich
Novus
042-0460
ab € 14,62*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.