Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KLAMMER C 4 18MM 1100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KLAMMER C 4 18MM 1100ST
KLAMMER C 4 18MM 1100ST
Artikel-Nr.:
     6922B-4502412
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0391
EAN/GTIN:
     4009729002377
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 18MM 1100ST

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729002377


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
26 g
Gewicht inkl. Verpackung:
27 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: novus tackerklammern 4/18, schmalrückenklammer typ 4, schmalrückenklammer 4/18, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,69334*
€ 1,84334*
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 2,62*
€ 3,33*
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 3,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,95*
€ 3,36*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 3,41*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,44*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 3,94*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,10*
10 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 4,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 1,84334*
€ 2,19357
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 1,80334*
€ 2,14597
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 1,72334*
€ 2,05077
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 1,69334*
€ 2,01507
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,00154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 66,36024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 1,64834*
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 1,68*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 19,75*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 8,10*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 2,00334*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 7,21*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 1,77167*
Ähnlich
Novus
042-0460
ab € 23,33*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 14,37*
Ähnlich
Novus
042-0461
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.