Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

KLAMMER C 4 15MM 1100ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLAMMER C 4 15MM 1100ST
KLAMMER C 4 15MM 1100ST
Artikel-Nr.:
     C1471-042-0390
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0390
EAN/GTIN:
     4009729002360
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 15MM 1100ST

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729002360


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
22,5 g
Gewicht inkl. Verpackung:
23,5 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: schmalrückenklammern 4/15, schmalrückenklammer typ 4, tackerklammer rückenbreite 6, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 360 Packungen
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 0,00153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0389
ab € 1,65834*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 1,69334*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 20,12*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 8,07*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 1,81334*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 6,71*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 1,77167*
Ähnlich
Novus
042-0460
ab € 23,20*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 14,27*
Ähnlich
Novus
042-0461
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.