Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KLAMMER C 4 12MM 1100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
KLAMMER C 4 12MM 1100ST
KLAMMER C 4 12MM 1100ST
Artikel-Nr.:
     245Z-STEINEL042-0389
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0389
EAN/GTIN:
     4009729002353
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern

KLAMMER C 4 12MM 1100ST

Schmalrückenklammer 1100 Stück NOVUS Typ 4 EAN 4009729002353


Optimal geeignet zur Befestigung von:
  • Profilhölzern
  • Paneelen
  • Holzfaserplatten
  • Drahtgeflecht
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Höhe:
20 mm
Breite:
77 mm
Gewicht:
18,25 g
Gewicht inkl. Verpackung:
19 g
... > novus > ZUBEHÖR > KLAMMER
Weitere Suchbegriffe: schmalrückenklammer typ 4, schmalrückenklammern, tackerklammer rückenbreite 6, Klammer C, Klammer 4, Klammer, Tacker, Nagel, Nägel, Heftklammer, Befestigung, Novus
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 2,61*
9 Tage
k.A.
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 2,73*
1
pro Kartonage
€ 5,20*
ab € 2,19*
€ 2,78*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 2,90*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
1 Paket enthält 1.100 Stück (ab € 0,00208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 15,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 40,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
042-0390
ab € 2,42*
Ähnlich
Novus
042-0391
ab € 2,53*
Ähnlich
Novus
042-0459
ab € 12,57*
Ähnlich
Novus
042-0594
ab € 6,38*
Ähnlich
Novus
042-0392
ab € 2,77*
Ähnlich
Novus
042-0595
ab € 6,16*
Ähnlich
Novus
042-0393
ab € 2,97*
Ähnlich
Novus
042-0460
ab € 14,61*
Ähnlich
Novus
042-0724
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.