Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DRUCKLUFTTACKER J 328 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRUCKLUFTTACKER J 328 EC
DRUCKLUFTTACKER J 328 EC
Artikel-Nr.:
     C1471-032-0034
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     032-0034
EAN/GTIN:
     4009729022382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät

DRUCKLUFTTACKER J 328 EC

Der professionelle Drucklufttacker mit Leichtmetallgehäuse eignet sich besonders gut für Vertäfelungsarbeiten.
Mit langer Nase für präzises Arbeiten, Schalldämpfung, Freischuss-Sicherung, Oberladesystem und integriertem Klammerschieber. Lieferung im praktischen Koffer.

Ausstattung:
  • Schmalrückenklammer NOVUS Typ 4 (C) 12-28mm und Nägel NOVUS Typ J (E) 16-30mm.
  • Leichtmetallgehäuse
  • Oberladesystem
  • Freischusssicherung
  • lange Nase.
  • Arbeitsdruck: 4-7 Bar
  • max. Arbeitsdruck 8 Bar
Heftmittel:
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/12 EAN 4009729002353
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/15 EAN 4009729002360
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/18 EAN 4009729002377
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/18 V2A Edelstahl EAN 4009729003312
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/23 EAN 4009729002384
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/26 EAN 4009729002391
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/26 V2A Edelstahl EAN 4009729003329
  • Schmalrückenklammer 1.100 Stück NOVUS Typ 4/30 EAN 4009729003336
  • Schmalrückenklammer 2.000 Stück NOVUS Typ 4/18 EAN 4009729008997
  • Schmalrückenklammer 2.000 Stück NOVUS Typ 4/23 EAN 4009729009000
  • Schmalrückenklammer 2.000 Stück NOVUS Typ 4/26 EAN 4009729041505
  • Schmalrückenklammer 2.000 Stück NOVUS Typ 4/28 EAN 4009729030998
  • Nägel 1.000 Stück NOVUS Typ J/16 EAN 4009729002414
  • Nägel 1.000 Stück NOVUS Typ J/19 EAN 4009729002421
  • Nägel 1.000 Stück NOVUS Typ J/25 EAN 4009729002438
  • Nägel 1.000 Stück NOVUS Typ J/30 EAN 4009729002445
  • Nägel 2.600 Stück NOVUS Typ J/16 EAN 4009729023297
  • Nägel 2.600 Stück NOVUS Typ J/19 EAN 4009729003303
  • Nägel 2.600 Stück NOVUS Typ J/25 EAN 4009729023310
  • Nägel 2.600 Stück NOVUS Typ J/30 EAN 4009729023327
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
235 mm
Gewicht:
126 g
Gewicht inkl. Verpackung:
209 g
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, drucklufttacker novus, druckluft klammergerät, J328, J-328, Tacker, tackern, Hefter, heften, Befestigung, befestigen, Klammer, klammern, Polstern, Bespannen, Nagel, Nägel, Nagler, NOVUS, Druckluft
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
032-0033
ab € 98,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.