Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm
Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm
Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm
Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm
Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm
Mobile Werkbank Modell 2 mit geölter Multiplex-Abdeckplatte 30 mm BxTxH 1135 x 590 x 810 mm
Artikel-Nr.:
     C1468-MW2002.5021
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     MW2002.5021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
fahrbare Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare werkbank
Mobile Werkbank Modell 2 - mobil und stabil in einem. Die mobile Werkbank bietet Ihnen nicht nur einen fahrbaren Arbeitsplatz, sondern zugleich dient er Ihnen auch als einfacher Transportwagen. Die Werkbank ist in Wasserblau RAL 5021 hochwertig pulverbeschichtet. Sie ist 780 mm hoch, 1135 mm breit und hat eine Tiefe von 590 mm plus Abdeckplatte.

Die mobile Werkbank ist mit zwei durchgehenden Holzverbund-Einlegeböden ausgestattet, die einen 5 mm hohen Abrollrand besitzen. Die Einlegeböden sind im Raster von 50 mm höheneinstellbar.

Der Grundrahmen des Wagens ist äußerst robust und mit einem handlichen Schiebebügel ausgestattet, wodurch die Lenkung der mobilen Werkbank vereinfacht wird.

Auf dem Grundrahmen wird die geölter Multiplex-Abdeckplatte befestigt die 30 mm stark ist, mit einer Breite von 1080 mm und einer Tiefe von 600 mm.

Die Platte besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspannplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderung wie z.B. im Versand.

In der Lieferung sind 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen enthalten, zu Ihrer Sicherheit sind die Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Gegen Aufpreis können Sie auch 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststellern bestellen (Bestell-Nr.: TV0306).

Die mobile Werkbank hat eine Gesamtbreite von 1135 mm, eine Tiefe von 590 mm und eine Höhe von 810 mm.
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eClass5.1
Katalogseite:
109
Gewicht g:
24592
Ursprungsland:
DE
Brandname:
Manuflex
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Kurzzusammenfassung:
Gesamtmaße BxTxH = 1135 x 590 x 810 mm inkl. Abdeckplatte, Multiplex-Abdeckplatte geölt, HxBxT = 30 x 1080 x 600 mm, Fahrbarer Arbeitsplatz und verschließbares Lager, Gesamt-Tragkraft bei gleichmäßiger Lastenverteilung: 250 kg, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, 2 durchgehende Holzverbund-Einlegeböden, Böden mit 5 mm hohen Abrollrand
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbank fahrbar, Wekbank mobil, Werkstattwagen, mobiler Werkstattwagen, Werkbankwagen, Werktischwagen, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuflex
TV0306
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.