Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Beistelltisch PACKPOOL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm
Artikel-Nr.:
     C1468-AS1097.0001
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AS1097.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Beistelltisch für Packstation
Pack-Beistelltisch
Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Beistelltisch PACKPOOL steht Ihnen eine zusätzliche Ablagefläche für Waagen oder sonstige Versandmaterialien bereit. Somit bleibt Ihre Ent- oder Verpackungsarbeitsfläche frei und steht auch für voluminöse Packgüter bereit. Machen Sie keine Kompromisse bei der Gestaltung das für Sie optimalsten Arbeitsumgebung. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Beistelltisch dazu äußerst stabil und langlebig und lässt sich auch für größere Belastungen verwenden.

Der Beistelltisch PACKPOOL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Beistelltisch als Ablage für mittelschwere Güter oder Werkzeuge bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001 und hat eine Breite von 490 mm und eine Tiefe von 540 mm.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 500 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Tischplatte ist für Versandarbeiten sehr gut geeignet, leicht zu reinigen. Weiterhin ist sie abrieb- und kratzfest, strapazierfähig und blendfrei.
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eClass5.1
Katalogseite:
272
Gewicht g:
20643
Ursprungsland:
DE
Brandname:
Manuflex
Farbe:
Graugrün HF 0001
Kurzzusammenfassung:
Gesamtmaße: BxTxH = 500 x 600 x 722-1022 mm, Maße Tischgestell BxTxH = 490 x 540 x 700-1000 mm, Zusätzliche Ablagefläche für Waagen oder sonstige Versandmaterialien, Tragkraft bei gleichmäßiger Lastverteilung 500 kg, Äußerst stabiles und langlebiges selbsttragendes Stahlrahmengestell, Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und stabile 60 mm hohe Zargen, Hochwertige Pulverbeschichtung in Graugrün HF 0001, Stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 722-1022 mm inkl. Tischplattenstärke
Weitere Suchbegriffe: Packbeistelltisch, beistelltisch manuflex, beistelltisch für packstation, Packtisch, Abfüllvorrichtung, Verpackungschips, Aufbauportal, Aufbauten, Untertisch-Magazin, Untertisch-Abrolleinheit, Schneidständer, Papierabroller, Folienabroller, Achssatz, Kartonagen, Kartonagen-Transportwagen, Schneidgerät, Komplett-Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,85*
€ 310,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.