Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

C6W DIAMANTKREISSAEGE C6W 115X2,2X22,23 DCC***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C6W DIAMANTKREISSAEGE C6W 115X2,2X22,23 DCC***
C6W DIAMANTKREISSAEGE C6W 115X2,2X22,23 DCC***
Artikel-Nr.:
     C1457-465488
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     465488
EAN/GTIN:
     9003174654889
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
tyrolit diamant-trennscheibe

C6W DIAMANTKREISSAEGE C6W 115X2,2X22,23 DCC***

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
.162 KG
Bruttogewicht:
.171 KG
Bearbeitbarer Werkstoff:
Beton
Belaghöhe:
10.000 mm
Spezifikation:
DCC***
DxTxH:
115x2,2x22,23
Form:
C6W
Zusatzabmessung:
22-2,2-10 L2-W-X
Produktlinie:
PREMIUM
Durchmesser:
115
Stärke:
2,2
Bohrung:
22,23
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamant-trennscheibe 22mm, TROCKENSCHNITT-WINKELSLF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.