| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-UH400 Herst.-Nr.: UH400 EAN/GTIN: 6935364091477 |
| | |
|
| | |
| Produktfunktionalitäten Der USB-Hub UH400 eignet sich ideal, um Ihren Computer um weitere USB-Ports zu erweitern. So können Sie bis zu 4 Geräte wie USB-Datenträger, USB-Mäuse oder USB-Drucker gleichzeitig anschließen ohne Ihre Geräte ständig umstecken zu müssen. Die USB-3.0-Ports unterstützen Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s und sind somit 10-mal so schnell wie USB-2.0. Schnelle Datentransfers Dank seiner USB-3.0-Ports ist der UH400 10-mal so schnell wie USB-2.0. Erweiterung Ihrer USB-Ports Der UH400 bietet Ihnen 4 zusätzliche USB-Ports, sodass Sie die USB-Geräte an Ihrem PC nicht ständig an- und abstecken müssen. Sicher und zuverlässig Der UH400 verfügt über mehrere Schutzmechanismen, um Schaden an Ihren angeschlossenen Geräten zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Garantie: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB3.0, HUB, USB HUB, USB 3 Hub, TP-LINK, 4-Port, 4 Port, mobil |
| | |
| |