Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready!


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready!
TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready!
TP-LINK
TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready!
TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready!
TP-LINK TL-WR940N N450 Router (2,4 GHz 450Mbps) - IPv6 ready!
Artikel-Nr.:
     1359-40-24-9235
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR940N
EAN/GTIN:
     6935364092887
Datenblatt
Suchbegriffe:
DECT Router
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router

Produktfunktionalitäten

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 450 Mbit/s stellt TP-LINKs WLAN-Router TL-WR940N ausreichend Bandbreite für unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming bereit. Ausgestattet mit 3 externen Antennen für eine optimale Reichweite sowie 4 10/100Mbit/s LAN-Ports ist er der ideale Basisrouter für Ihre Heimvernetzung.

Stabiles WLAN-Signal und beste Abdeckung

Mit den drei externen Antennen des TL-WR940N können hohe Geschwindigkeiten auch über große Distanzen aufrecht erhalten werden. Damit steigen Abdeckung und Zuverlässigkeit weiter an, sodass Sie überall in Ihrem Zuhause von einem stabilen WLAN-Signal profitieren können.

Einfache WLAN-Sicherheit auf Tastendruck

Der TL-WR940N ist kompatibel zu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Dies erlaubt das schnelle Einrichten einer gesicherten WLAN-Verbindung durch einfaches Drücken der WPS-Taste. Hierdurch wird automatisch eine WPA2-verschlüsselte Verbindung aufgebaut, die viel sicherer als eine WEP-Verbindung ist. Diese Art der Einrichtung ist nicht nur schneller als eine manuelle Einrichtung, sondern auch viel bequemer für den Anwender, da dieser sich nun kein WLAN-Passwort mehr merken muss.

IP-QoS - Optimale Bandbreitenkontrolle

Der TL-WR940N unterstützt IP-QoS, das eine optimale Nutzung der Bandbreite ermöglicht und bei Engpässen eine Bandbreitensteuerung bietet. Damit können Administratoren den jeweiligen Anwendern je nach Leistungskapazität eine bestimmte Bandbreite zuweisen. So kann auch in kleinen Netzwerken sichergestellt werden, dass kritische und unterbrechungsempfindliche Anwendungen wie z.B. Voice und Video im Datenverkehr priorisiert werden.

Einfache Einrichtung

Auf der beiliegenden CD finden Sie TP-LINKs Konfigurationsprogramm, mit dem Sie Ihren Router innerhalb weniger Minuten einsatzbereit machen.

Weitere Suchbegriffe: 4 port wlan router, wireless lan router, tp-link wlan router, WLAN-Router, TP-LINK, tplink
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
pro Stück
€ 2,50*
ab € 18,42*
€ 22,35*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,04*
€ 23,05*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 19,75*
€ 23,82*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 19,84*
€ 23,90*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,85*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG