Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WA850RE Wireless-LAN Range Extender (300Mbps, WPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WA850RE Wireless-LAN Range Extender (300Mbps, WPS) Bild 1
TP-LINK TL-WA850RE Wireless-LAN Range Extender (300Mbps, WPS) Bild 1
TP-LINK TL-WA850RE Wireless-LAN Range Extender (300Mbps, WPS) Bild 2
TP-LINK TL-WA850RE Wireless-LAN Range Extender (300Mbps, WPS) Bild 3
TP-LINK e-News Dezember 2012
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WA850RE
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA850RE
EAN/GTIN:
     6935364070199
Datenblatt
Suchbegriffe:
Router
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
Repeater

TP-LINK TL-WA850RE 300Mbps-Wireless-N-Repeater

TP-LINK präsentiert seinen neuen WLAN-Repeater TL-WA850RE, der schwache WLAN-Signale auf Knopfdruck verstärkt und die Reichweite von drahtlosen Routern erweitert. Punkten kann der in einem kompakten weißen Gehäuse daherkommende Repeater mit einfacher Bedienung und einer Datenübertragungsrate von bis zu 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Damit lassen sich auch in schlecht mit WLAN-abgedeckten Bereichen beispielsweise Anwendungen wie das Streamen von HD-Videos oder das Spielen von Online-Games realisieren.

Direkter Anschluss an die Steckdose
Wie ein Powerline-Adapter muss der TL-WA850RE vom Anwender lediglich in eine Steckdose gesteckt werden: Die lästige Verkabelung entfällt, außerdem ist auch keine Installation von CD erforderlich. Der Repeater funkt mit Hilfe einer internen Antenne drahtlos im 2,4 Gigahertz-Frequenzband. Mehrere LEDs informieren über den Betriebsstatus sowie unter anderem auch über eine aktive Verbindung per WLAN oder Ethernet. Auf der Frontseite findet sich neben einem Ethernet-Anschluss auch ein Reset-Schaltknopf. Der WLAN-Repeater verfügt zudem über die neue Funktion "Domain-Name-basiertes-Einloggen". Damit lässt sich das Gerät noch einfacher sicher einrichten. Die bislang im WLAN eingerichteten Verbindungen werden dem Nutzer über eine Profilfunktion angezeigt. Der TL-WA850RE ist mit allen Geräten, die die WLAN-Standards 802.11b/g/n erfüllen, kompatibel. Das ermöglicht eine Kombination mit Routern, Gateways, Access Points und Adaptern diverser Hersteller. Integrierte Sicherheit
Egal ob WEP, WPA oder WPA2 - mit dem TP-LINK Range Extender TL-WA850RE sind sie immer auf der sicheren Seite.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp link repeater, wlan repeater, Wireless N Range Extender, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,34*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,44*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.