| |
|
| Artikel-Nr.: C1363-TL-PA4010P Herst.-Nr.: TL-PA4010P EAN/GTIN: 6935364031831 |
| |
|
| | |
| TP-LINK TL-PA4010P AV500-Nano-Powerlineadapter-Starterkit mit Pass Through Produktfunktionalitäten: TP-LINKs TL-PA4010P benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren ohne das eine Steckdose komplett belegt wird. Damit können Sie einfach durch Anschließen der Adapter ein neues Netz aufbauen, ohne Kabel legen zu müssen. Mit dem neuen, kleinen Gehäuse sind Sie nun noch flexibler bei der Platzierung. Mini-Design, ultrakompakt: Durch das neue Gehäuse ist das TL-PA4010P deutlich kleiner als andere 500Mbps-Powerline-Geräte. Mit einem modernen Aussehen fällt es fast gar nicht auf. Bis zu 500Mbps, bis zu 300 Meter: Durch die moderne HomePlug-AV-Technik ermöglicht das TL-PA4010P eine schnelle und stabile 500Mbps-Verbindung über bis zu 300m. Mit dem leistungsfähigen AES-Verschlüsselungsmechanismus ist das TL-PA4010P erste Wahl zur Heimvernetzung, sei es für Computer, Spielekonsolen, Receiver, Drucker oder NAS-Geräte. Bis zu 85% Energieeinsparung: Das TL-PA4010P gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist neben dem kleineren Gehäuse auch deutlich weniger energiehungrig. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät sich in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85%* Energie ein. *Die tatsächlichen Zahlen können aufgrund von Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren. "Pair"-Tasten für einfache Netzwerksicherheit: Durch einfaches Drücken der "Pair"-Tasten auf den Adaptern können die Benutzer ein Powerline-Netzwerk innerhalb von Minuten komplett mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerk-Sicherheit und Datenschutz problemlos einrichten. So einfach ist das: 1. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose 2. Schließen Sie das Gerät über das Netzwerkkabel am Adapter an 3. Drücken Sie die Verschlüsselungstasten - das war's! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dlan, 500Mbps, Ethernet Adapter, Nano Size, Nano powerline, Strom, Steckdose, Homeplug, TP-LINK, tplink, passthrough, freie Steckdose, Pass Through |
| | |
| |