Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer T1U AC450 5GHz Nano WLAN-AC USB Adapter (5 GHz 433Mbps, USB 2.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK ARCHER T1U AC450 5GHz Nano WLAN-AC USB Adapter (5 GHz 433Mbps, USB 2.0)
TP-LINK ARCHER T1U AC450 5GHz Nano WLAN-AC USB Adapter (5 GHz 433Mbps, USB 2.0)
TP-LINK
TP-LINK ARCHER T1U AC450 5GHz Nano WLAN-AC USB Adapter (5 GHz 433Mbps, USB 2.0)
TP-LINK ARCHER T1U AC450 5GHz Nano WLAN-AC USB Adapter (5 GHz 433Mbps, USB 2.0)
Artikel-Nr.:
     921-NE002556
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer T1U
EAN/GTIN:
     6935364092573
Datenblatt
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
USB A - USB B Adapter

Produktfunktionalitäten

TP-LINKs WLAN-USB-Adapter Archer T1U macht Ihren Desktop-PC oder Laptop fit für WLAN-AC auf dem 5GHz-Band und ist dabei abwärtskompatibel zu den Standards 802.11a/n. Neben seinem praktischen Nano-Design kann der Archer T1U noch mit verschiedenen weiteren Funktionalitäten aufwarten: Erweiterte WLAN-Verschlüsselung, einfache Installation und Soft AP-Modus.

Miniaturdesign im Nano-Format

Dank seines Nano-Formats passt der Adapter in jeden USB-Port und kann dort dauerhaft verbleiben, ohne zu stören. Auch benachbarte USB-Ports werden durch ihn nicht blockiert und stehen für den Anschluss von weiteren Geräte uneingeschränkt zur Verfügung.

Stabiles WLAN auf 5GHz

Der Archer T1U unterstützt WLAN-Übertragungsraten von bis zu 433 Mbit/s und eignet sich damit ideal für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming. Dabei nutzt der Archer T1U das weniger frequentierte 5GHz-Band, um Interferenzen mit anderen Geräten auf 2,4GHz zu vermeiden. So stellt er eine stabile WLAN-Verbindung sicher.

Soft AP-Modus

Dank des Soft-AP-Modus des Archer T1U lässt sich jeder PC und Laptop mit Netzwerkverbindung als WLAN-Hotspot nutzen. So können Sie die WLAN-Verbindung mit mehreren WLAN-Geräten gleichzeitig nutzen.

Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Antenne, WLAN Stick, tp-link wlan antenne, wlan antenne, AC450, USB Adapter, TP-LINK, tplink, WLAN AC
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 921
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 15,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,48*
€ 17,33*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 14,53*
€ 17,39*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 14,72*
€ 17,61*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 14,84*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
Lagerstand: Lager 921
Versand: Lager 921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 921
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG