Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer C7 AC1750 Dualband Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,1750Mbps,2x USB 2.0) - IPv6 ready!


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Archer C7 AC1750 Simultan N1750 Dual-Band Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,1750Mbps,2x USB 2.0) - IPv6 ready!
TP-LINK Archer C7 AC1750 Simultan N1750 Dual-Band Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,1750Mbps,2x USB 2.0) - IPv6 ready!
TP-LINK
TP-LINK Archer C7 AC1750 Simultan N1750 Dual-Band Gigabit Router (2,4 GHz & 5 GHz,1750Mbps,2x USB 2.0) - IPv6 ready!
Artikel-Nr.:
     1410-32977
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer C7
EAN/GTIN:
     6935364070601
Suchbegriffe:
Router
Wireless Lan Router
WLAN Router
4 port wlan router

TP-LINK Archer C7 AC1750 WLAN Dualband Gigabit AC Router

Der Archer C7 von TP-LINK kommt mit dem neusten Wi-Fi Standard. 802.11ac ist 3mal schneller als der bisher aktuelleste Wireless N Standard und liefert in der Kombination aus 2,4- und 5GHz eine maximale Datenrate von 1,75GBs!
Die zumeist freie 5GHz Frequenz bietet 1,3GBs und die 2,4GHz Frequenz zusätzlich noch einmal 450Mbps. HD Streaming, Online Gaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen laufen dank des neuen AC Standard nun für Sie völlig flüssig.

Vielseitige USB2.0-Anschlüsse
Über die multifunktionalen USB2.0-Anschlüsse des Archer C7 werden Drucker, Dateien und Medien über das Netzwerk zu Hause oder außerhalb für viele verschiedene Computern freigegeben, und dank der FTP-Serverfunktion des Gerätes müssen Dateien niemals mitgenommen werden.

IP QoS ? Steuern Sie Ihre Netzkapazitäten nach Ihren Vorstellungen
Der Archer C7 unterstützt IP QoS (Dienstgüte) für die optimale Ausnutzung der Bandbreite - dank der Bandbreitenkontrolle gehören Netzwerküberlastungen der Vergangenheit an. Auf diese Weise wird den Anwendern in einem kleinen Netz eine bestimmte Bandbreite zugewiesen, damit nichtkritische Anwendungen die Netzwerkleistung nicht mehr verschlechtern.

Sicherheitseinrichtung auf Tastendruck
Der Archer C7 unterstützt die Funktion ?Wi-Fi Protected Setup? (WPS)? und ermöglicht damit den Anwendern die schnelle Sicherheitseinrichtung durch Drücken der WPS-Taste am Router und den automatischen Aufbau einer sicheren WPA2-Verbindung, die wesentlich sicherer ist als die alte WEP-Verschlüsselung. Diese Sicherheitseinrichtung ist wesentlich schneller und zudem komfortabel, weil Sie sich keinen WLAN-Schlüssel mehr merken müssen.

Benutzerfreundlichkeit
Die dem Gerät beiliegende CD mit dem Einrichtungsassistenten führt den Anwender schrittweise durch den Installationsprozess mit Einrichtung des Drahtlosnetzes und der Sicherheitskonfiguration. Dank dieser einfachen Einrichtung bauen selbst Neueinsteiger in wenigen Minuten ein WLAN mit Internetzugang auf.

Weitere Informationen:
WLAN-DATENRATE:
2.4GHz: 450Mbps | 5 GHz: 1300Mbps | Gigabit-Ethernet
WEBSURFEN:
ja
CHAT MSN, SKYPE, ?:
ja
AUDIOSTREAMING:
ja
INTERNETTELEFONIE:
Sehr gut
VIDEOSTREAMING YouTube, Netflix, …:
Sehr gut
HEIMÜBERWACHUNG:
ja
VIDEOCHAT:
Sehr gut
ONLINEGAMING:
Sehr gut
UMFANGREICHE DATEITRANSFERS:
ja
HD-VIDEOSTREAMING:
Sehr gut
DOWNLOADS, VOIP UND HD-VIDEOSTREAMING ZUGLEICH:
ja
GUTE PERFORMANCE BEIM ONLINESPIELEN:
ja
DRUCKERFREIGABE:
ja
SCHNELLES LOKALES NETZ:
ja
DATEIFREIGABE:
ja
Weitere Suchbegriffe: wireless lan router, tp-link wlan router, WLAN-Router, Dual-Band Router, Dualband Router, TP-LINK, tplink
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,59*
€ 75,98*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 73,58*
€ 79,20*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 73,70*
€ 79,30*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 73,95*
€ 79,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 79,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG