Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB
CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB
CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB
CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB
CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB
CHERRY WHEELMOUSE OPTICAL Kabelgebundene Maus, Hell Grau, PS2/USB
Artikel-Nr.:
     C1305-M-5400
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     M-5400
EAN/GTIN:
     4025112056789
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
136 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
135 g
Energiequelle:
Kabel
Energieverbrauch:
30 mA
Kabellänge:
1.80 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Grau
Laserfarbe:
Rot
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Type-A + PS/2
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Zertifizierung:
FCC, cURus, GS, CE,GOST-R
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.