Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 4900 Kabelgebundene Fingerabdruck-Maus, Silber/ Schwarz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MC 4900 Kabelgebundene Fingerabdruck-Maus, Silber/ Schwarz USB
CHERRY MC 4900 Kabelgebundene Fingerabdruck-Maus, Silber/ Schwarz USB
CHERRY MC 4900 Kabelgebundene Fingerabdruck-Maus, Silber/ Schwarz USB
CHERRY MC 4900 Kabelgebundene Fingerabdruck-Maus, Silber/ Schwarz USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-A4900
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-A4900
EAN/GTIN:
     4025112088285
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Einfacher Logon und Authentifizierung per Fingerabdruck

Mit dem integrierten FingerTip-Sensor steht die Kabelmaus CHERRY MC 4900 für einfaches Logon. Authentisieren Sie sich schnell und sicher durch Ihren persönlichen Fingerabdruck.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
150 g
EAN/UPC/GTIN:
4025112088285
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1375 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Horizontal
Zertifizierung:
cULus CE FCC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.