Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 2000 Kabelgebundene Maus mit schwenkbarem Rad, Weiß Grau, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MC 2000 Kabelgebundene Maus mit schwenkbarem Rad, Weiß Grau, USB
CHERRY MC 2000 Kabelgebundene Maus mit schwenkbarem Rad, Weiß Grau, USB
CHERRY MC 2000 Kabelgebundene Maus mit schwenkbarem Rad, Weiß Grau, USB
CHERRY MC 2000 Kabelgebundene Maus mit schwenkbarem Rad, Weiß Grau, USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0600-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0600-0
EAN/GTIN:
     4025112086182
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Steuerung und effiziente Navigation in einer Hand. Die Infrarot-Maus CHERRY MC 2000 mit Tilt-Wheel bietet Top-Qualität in Verarbeitung, Präzision und Zuverlässigkeit. Einmalig in seiner Klasse.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
156 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
118 g
Energieverbrauch:
50 mA
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Laserfarbe:
Rot
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
IR LED
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht/Horizontal
Zertifizierung:
CE, TÜV-Süd/GS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.