Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX CORDED ILLUMINATED Maus, Schwarz, USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0300
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0300
EAN/GTIN:
     4025112074264
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
  • Zuverlässige Kabel-Maus mit 3 Tasten und optischem Sensor
    - Eindrucksvolle blaue Beleuchtung der Seitenteile und des Scroll-Rads
    - Beste Griffigkeit durch Seitenflächen und Scroll-Rad aus Gummi
    - Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder
    - Hochauflösender optischer Sensor mit 1000 dpi für eine präzise und fließende Steuerung des Mauszeigers
    - 1,8 m langes Kabel mit USB-Anschluss zur Verwendung am Notebook und PC
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
139 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
164 g
Breite:
111.5 mm
Tiefe:
68.5 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
120 g
Energiequelle:
Kabel
Energieverbrauch:
100 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gummigriffe:
Ja
Beleuchtung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Zertifizierung:
c-tick, CE, FCC, BSMI, cTUVus
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.