Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1068 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1068 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
CHERRY KC 1068 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1068FR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1068FR-2
EAN/GTIN:
     4025112085246
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe). - Tastatur in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung. - Beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und den gängigsten Desinfektionsmitteln. - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen. - Ultraflach für optimalen Schreibkomfort - deutlich angenehmeres Tippen als bei herkömmlichen IP 68 Tastaturen. - Flüsteranschlag - keine Lärmbelästigung durch Tippgeräusche etwa bei Vielschreibern. - Taktiles Feedback der Tasten. - Einfache Installation durch Plug & Play über den USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716060
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 172 x 23 mm
Tastaturgewicht:
574 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd / GS
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
746 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.