Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1068 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1068 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1068 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1068 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1068 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY KC 1068 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-1068EU-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-1068EU-0
EAN/GTIN:
     4025112085215
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
  • IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe).
    - Tastatur in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung.
    - Beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und den gängigsten Desinfektionsmitteln.
    - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen.
    - Ultraflach für optimalen Schreibkomfort - deutlich angenehmeres Tippen als bei herkömmlichen IP 68 Tastaturen.
    - Flüsteranschlag - keine Lärmbelästigung durch Tippgeräusche etwa bei Vielschreibern.
    - Taktiles Feedback der Tasten.
    - Einfache Installation durch Plug & Play über den USB-Anschluss.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 172 x 23 mm
Tastaturgewicht:
574 g
Energiequelle:
USB
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
108
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
746 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.