Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY DC 2000 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0800EU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800EU-2
EAN/GTIN:
     4025112084744
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
CHERRY DC 2000 fokussiert sich auf das Kerngeschäft: Die Büroarbeit. Mit Ausdauer, Präzision und Zuverlässigkeit ist dieses kabelgebundene Desktopset für alle Aufgaben im anspruchsvollen Büroalltag gerüstet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
530 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
546 mm
Verpackungstiefe:
198 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
896 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.