Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY DW 3000 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0710DE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0710DE-0
EAN/GTIN:
     4025112086816
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis für Office-Anwender
CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Farbgruppe:
Grau
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
502 g
Produktabmessungen (B x T x H):
109 x 62 x 37 mm
Mausgewicht:
85 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
1
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Energieverbrauch:
3 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß):
256 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
109
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Zertifizierung:
c-tick UL CE FCC TÜV-Süd/GS UKCA
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
18 x 13 x 5 mm
Empfängergewicht:
1.5 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
549 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
923 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,08* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.