Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY kabellose Tastatur DW 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY kabellose Tastatur DW 3000
CHERRY kabellose Tastatur DW 3000
CHERRY kabellose Tastatur DW 3000 Bild 2
CHERRY kabellose Tastatur DW 3000 Bild 3
Artikel-Nr.:
     1682-780300990
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0700DE-2
EAN/GTIN:
     4025112081378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur

CHERRY kabellose Tastatur DW 3000

Professionelles Funk-Desktop für Einsteiger

Entscheidende Vorteile:

  • Flache, kabellose Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
  • Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
  • Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
  • 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
  • Plug & Play über USB-Anschluss
  • 3 Tasten Maus für Links- und Rechtshänder
  • Optische Sensor-Technologie (1.200 dpi)
  • Batteriestatus-Anzeige in Tastatur und Maus
  • Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
  • Betrieb mehrerer Desktops möglich (multiplatzfähig)
  • Nano USB-Empfänger
  • GS-Zulassung

Technische Daten:

  • Layout (Land bzw. Sprache): Produktabhängig
  • Funkreichweite: ca. 10 m
  • Frequenzbereich: 2.400 GHz - 2.4835 GHz
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Tastenfarbe: schwarz
  • Gewicht (Produkt):
    • 502 g (Tastatur mit Batterie)
    • 85 g (Maus mit Batterie)
    • 1,5 g (Empfänger)
  • Gesamtgewicht (mit Verpackung): 923 g
  • Lagertemperatur: -20°C bis 65°C
  • Arbeitstemperatur: 0°C bis 50°C
  • Stromaufnahme:
    • typ. 3 mA (Tastatur)
    • typ. 6 mA (Maus)
    • max. 35 mA (Empfänger)
  • Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer: 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
  • Anschluss: USB
  • Produktzulassungen: c-tick, cULus, CE, FCC, TÜV/GS
  • Systemvoraussetzungen: USB Anschluss
  • Abmessungen Produkt:
    • 458 x 170 x 20 mm (Tastatur)
    • 109 x 62 x 37 mm (Maus)
    • 18 x 13 x 5 mm (Empfänger)
  • Abmessungen Verpackung: 549 x 200 x 45 mm
  • Zuverlässigkeit: MTBF > 45.000 Stunden
  • Tastatur:
    • Tastentechnologie: LPK
    • Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
    • Anzahl Tasten: Produktabhängig
    • Anzahl Zusatztasten: 4
  • Maus:
    • Abtastung: Infrarot
    • Auflösung: 1200 dpi
    • Anzahl Tasten: 3
    • Ausführung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
    • Bauform: Symmetrisch,
    • Anschluss: wireless
    • Abtastrate: max. 2400/s
    • Gehäusefarbe: anthrazit
    • Tastenfarbe: schwarz

Lieferumfang:

  • gedruckte Bedienungsanleitung
  • 1 Batterie (Typ AA)
  • 1 Optische Funkmaus
  • 1 Nano-USB Funkempfänger
  • 1 Batterie (Typ AAA)
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,04*
€ 21,92*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,32*
€ 23,41*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 19,32*
€ 23,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,32*
€ 26,87*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 24,47*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.