Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     854-CHEDW5100B
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0510DE-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY DW 5100 ist das ideale kabellose Desktop-Set für alle, die hohe Anforderungen an Design, Technologie und Ergonomie stellen. Das State-Of-The-Art-Desktop-Set von CHERRY für jeden Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
467.7 x 171.5 x 21.6 mm
Tastaturgewicht:
800 g
Produktabmessungen (B x T x H):
112.53 x 64.97 x 34.11 mm
Mausgewicht:
113 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1750 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
2
Gummigriffe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
10
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Zertifizierung:
c-tick, CE, FCC, cTUVus
Receiver enthalten:
Ja
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
39.35 x 14 x 7.5 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
1500 g
Kabellose Reichweite:
5 m
Plug:
Ja
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
127
pro Stück
€ 7,50*
ab € 21,78*
€ 28,26*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,10*
€ 28,75*
3 Tage
3
pro Stück
€ 8,00*
ab € 22,27*
€ 28,91*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 23,06*
€ 29,77*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.