Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY B.UNLIMITED AES schwarz, Layout US-Englisch mit EURO Symbol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY B.UNLIMITED AES schwarz, Layout US-Englisch mit EURO Symbol
CHERRY B.UNLIMITED AES schwarz, Layout US-Englisch mit EURO Symbol
CHERRY B.UNLIMITED AES schwarz, Layout US-Englisch mit EURO Symbol Bild 2
CHERRY B.UNLIMITED AES schwarz, Layout US-Englisch mit EURO Symbol Bild 3
CHERRY B.UNLIMITED AES schwarz, Layout US-Englisch mit EURO Symbol Bild 4
Artikel-Nr.:
     108EL-874-3948
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0400EU-2
EAN/GTIN:
     4025112078958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur

CHERRY B.UNLIMITED AES

Sichere Datenübertragung und fortschrittliche Energieversorgung.

Das kabellose Desktop-Set CHERRY B.UNLIMITED AES verbindet garantiert sichere Datenübertragung und fortschrittliche Energieversorgung in einem bis ins Detail durchdachten Design. Für hohe, professionelle Ansprüche und Sicherheit am Arbeitsplatz und auch zu Hause.

Entscheidende Vorteile:

  • Datenübertragung mit 128-Bit Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES)
  • Ladefunktion über USB-Ladekabel für Tastatur und Maus – auch während des Betriebs
  • Hochwertige, vorgeladene NiMH-Akkus von GP mit sehr geringer Selbstentladung
  • Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie - ca.10 m Reichweite
  • 3 Tasten-Maus: Infrarotsensor und umschaltbare Auflösung (1.000/2.000 dpi)mit ergonomischen Seitenteilen
  • Einfache Installation - keine technischen Kenntnisse notwendig
  • Mini-USB-Empfänger

Tastatur:

  • Tastentechnologie: SX
  • Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
  • Beschriftungslayout: Standard
  • Anzahl Tasten: Produktabhängig

Maus:

  • Abtastung: Infrarot
  • Auflösung: 1000 / 2000 dpi (umschaltbar)
  • Anzahl Tasten: 3
  • Ausführung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
  • Bauform: Symmetrisch
  • Anschluss: wireless
  • Gehäusefarbe: Produktabhängig
  • Tastenfarbe: Produktabhängig

Lieferumfang:

  • 1 Funkempfänger
  • USB-Ladekabel
  • gedruckte Bedienungsanleitung
  • 1 Optische Funkmaus
  • 1 Funktastatur
  • 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AAA)
  • 2 LSD NiMH-Akkus (Typ AA)

Garantie:

  • 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Tastenfarbe:
schwarz
Anschluss:
USB
Funkreichweite:
10 m
Frequenzbereich:
2.400 - 2.4835 MHz
Layout:
US-Englisch mit EURO Symbol
Abmessungen:
ca. 460 x 165 x 15 mm (Tastatur), ca. 115 x 60 x 35 mm (Maus)
Gewicht:
ca. 883 g (Tastatur mit Akkus), ca. 145 g (Maus mit Akkus)
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 90,98*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 86,68*
€ 92,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.