Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS G84-5200 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, USB/PS2, Schwarz (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XS G84-5200 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, USB/PS2, Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY XS G84-5200 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, USB/PS2, Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY XS G84-5200 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, USB/PS2, Schwarz (QWERTZ - DE)
CHERRY XS G84-5200 COMPACT KEYBOARD, Kabelgebunden, USB/PS2, Schwarz (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5200LCMDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5200LCMDE-2
EAN/GTIN:
     4025112071119
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Auf kleinstem Raum bietet die kompakte Tastatur "XS Complete" (G84-5200) ein vollständiges Tastaturlayout inklusive Nummern-Block an. Sie ist daher ideal für alle räumlich eingeschränkten Applikationen mit häufiger Zahleneingabe.

- Vollständiges Layout mit Numerik-Block. Ideal für Anwendungen mit häufiger Zahleneingabe
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 18 mm
Tastaturgewicht:
550 g
Energieverbrauch:
25 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Programmierbare Schnelltasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Anschlussadapter enthalten:
USB-Buchse - PS / 2-Stecker
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
680 g
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.