Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Schwarz
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Schwarz
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Schwarz
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4700LUCDE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700LUCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112043956
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Numerischer Ziffernblock mit 4 zusätzlichen, individuell beschriftbaren Funktionstasten
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Programmierung alternativer Tastencodes z.B. [.], [,],[00], [000]
- Geeignet für Links- und Rechtshänder
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.75 m
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Geräteschnittstelle:
USB
Zweck:
Laptop / PC
Tasten-Lebensdauer:
20 Millionen Zeichen
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
90 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
185 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
270 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.