Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Grau
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Grau
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Grau
CHERRY G84-4700 Numerische Tastatur Laptop / PC USB Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4700LUCDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4700LUCDE-0
EAN/GTIN:
     4025112043390
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keypad
Numerische Tastatur
Zahlenblock
  • Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
    - Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
    - Numerischer Ziffernblock mit 4 zusätzlichen, individuell beschriftbaren Funktionstasten
    - Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
    - Programmierung alternativer Tastencodes z.B. [.], [,],[00], [000]
    - Geeignet für Links- und Rechtshänder
    - Zusätzliche Programmierung von Software-Makros mittels leistungsfähiger Konfigurationssoftware "Cherry Tools"
    - Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Kabellänge:
1.75 m
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Warentarifnummer (HS):
84716060
Geräteschnittstelle:
USB
Zweck:
Laptop / PC
Tasten-Lebensdauer:
20 Millionen Zeichen
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
90 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
185 g
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
270 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.