Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, PS2, Hell Grau (QWERTZ - DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, PS2, Hell Grau (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, PS2, Hell Grau (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, PS2, Hell Grau (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, PS2, Hell Grau (QWERTZ - DE)
CHERRY G84-4400 TRACKBALL Kabelgebundene Tastatur, PS2, Hell Grau (QWERTZ - DE)
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4400LPBDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LPBDE-0
EAN/GTIN:
     4025112026386
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 20 Mio. Betätigungen je Taste
- Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
- Integrierter Trackball plus 2 Maustasten
- Sehr flach - Gesamtbauhöhe nur 20 mm
- Geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
370 x 139 x 19.6 mm
Tastaturgewicht:
563 g
Knopfanzahl:
2
Energiequelle:
USB
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Trackball + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
84
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
c-tick, UL, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
720 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.